曜日別特売

テルモホルダー・スライド式 048シリーズ

テルモホルダー・スライド式 048シリーズ - 日本理化学器械(NRK)
仕様●TS摺部:15●※温度計附属致しません。●材質:PTFE●※Φ6mmのガラス管を使用してキャピラリーにも使用できます。●コード番号:048-1525材質フッ素樹脂アズワン品番65-8673-29内容量1個
注意
※温度計附属致しません。
※Φ6mmのガラス管を使用してキャピラリーにも使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64134344048-1525
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする