スペーサー 六角 M3 x 0.5 x 5.15mm

スペーサー 六角 M3 x 0.5 x 5.15mm - SAMTEC

Samtec SO シリーズは、アルミ製の精密基板スタッキングスタンドオフです。このスタンドオフはナイロンロックコンパウンドを備えています。メスねじ / 押し込み及びオス / オスねじ 基板スタッキング高: 5.00 → 30.00 mm 精密機械加工の許容差: ± 0.05 mm

仕様●本体長さ:5.15mm●呼び径:M3 x 0.5●ジェンダータイプ:オス / オス●本体形:六角●コード番号:198-1399アズワン品番65-7940-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64284449SO-0515-01-01-02
570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする