山里産業(ヤマリ)
補償導線(N熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)
補償導線
用途
ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したN熱電対用の一般用補償導線です。
種別
補償導線
材質
被覆:PVC
色
被覆:うすい赤
熱電対
N熱電対用
心線径(Φmm)
7本ヨリ:0.3
仕上がり寸法(mm)
標準:5.0×3.6
対数(P)
1
遮蔽
内側:スズメッキ銅
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63866366
YM-NX-15A
1巻(50m)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63866375
YM-NX-15A
1巻(100m)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください