中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温)

中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温) - カノマックス(KANOMAX)

高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。
従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。
風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。
最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。
パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。

用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定質量(g)本体1.8出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C電源単2形電池×6本、ACアダプター測定項目風速、風温度温度測定範囲(℃)0~200/ 0~500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体220×150×85風速測定範囲(m/s)0.2~50.0内容量1式
注意
※MODEL0204、0205の風速の温度補償範囲は0~400℃です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645355576162
250,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする