曜日別特売

SIMPLE MINI ガス火ミルクパン 14cm

SIMPLE MINI   ガス火ミルクパン 14cm - ストリックスデザインSIMPLE MINI   ガス火ミルクパン 14cm - ストリックスデザインSIMPLE MINI   ガス火ミルクパン 14cm - ストリックスデザインSIMPLE MINI   ガス火ミルクパン 14cm - ストリックスデザインSIMPLE MINI   ガス火ミルクパン 14cm - ストリックスデザイン

トレンドのモノトーンカラーのガス火のミニミルクパン。1人分~2人分のお味噌汁やスープ、ちょっとした料理を作る際にちょうどいいミニサイズ!料理をする機会・お家にいる時間が増えたからこそキッチンやお部屋に馴染むカラーに。来客時やお部屋の景観を気にする方がいるかと思いますが、キッチンの五徳に置いておいても、モノトーンカラーなのでシンプルでスタイリッシュに見えます。食材がくっつきにくい、ふっ素樹脂加工を施しております。

用途ミニサイズなので、省スペースで収納できます!材質アルミニウム合金、フェノール樹脂、ABS樹脂サイズ(cm)14寸法(cm)約全長28.8×外径15.3×高さ9.3(胴体高さ6.5)内容量1個
注意
※本製品はガス火対応のミニミルクパンです。IHではご使用できませんのでご注意下さい。ご使用前に食器用洗剤で洗浄してからご使用ください。急激な加熱はふっ素樹脂塗膜の損傷や、食材などの焦げ付きの原因になりますのでご注意ください。ふっ素樹脂塗膜は使用を重ねるうちに表面が摩耗し、調理物がこびりつくようになることがあります。ご使用後は、食器用洗剤をスポンジにつけてよく洗い汚れを落としてください。また、水分をよく拭きとって乾燥させてから保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64536905SA-152
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする