曜日別特売

キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋

キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋 - パール金属

丈夫で軽い。扱いやすく変形に強い軽量アルミダイキャスト。内面は留め具がなく、お手入れ簡単。食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。耐摩耗性試験10万回クリア。オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、針金(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂サイズ(cm)22容量(L)3.9全長A×幅B×高さC(mm)355×230×165(板の厚さ3.1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547256HB-6000
9,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする