曜日別特売

ステーキ鉄板プレート

ステーキ鉄板プレート - イワタニステーキ鉄板プレート - イワタニステーキ鉄板プレート - イワタニステーキ鉄板プレート - イワタニステーキ鉄板プレート - イワタニ

カセットこんろで使う【ステーキ鉄板プレート】。
・蓄熱性の高い鉄鋳物製なので、分厚いステーキ肉を美味しく焼くことができます。
・カセットこんろに載せるだけで、本格的な鉄板焼きをご家庭で手軽に楽しめます。
・イワタニのカセットこんろのごとくにはまる設計で、プレートがずれにくくなり調理をより
安全に行うことができます。
・今までのプレートと違い、鉄製のナイフやフォークの使用も可能となり、鉄板焼きの雰囲
気を楽しんでいただけます。

仕様鉄板焼き面寸法(cm):直径約26材質鉄鋳物製質量(kg)約2.38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×270×53内容量1枚
注意
※イワタニカセットフー専用です。
※ジュニアタイプのこんろは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311620CB-A-STP
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする