曜日別特売

センサアクチュエータケーブル 24 AWG T406シリーズ

センサアクチュエータケーブル 24 AWG T406シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


メーカーの M8 オスストレート - メスストレートアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最大 10 m 長です。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブルアセンブリ M8-M12 ケーブルアセンブリ ケーブル長のオプション: 0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m、7 m、10 m M12 ケーブルアセンブリは、誤配線の可能性を排除し、確実に接続できるように TE の工場で密閉及びテストされています クイックターン、プロトタイプケーブルアセンブリなどの信頼性の高い業界標準ソリューションで、過酷な環境でのダウンタイムを削減します。 カスタマイズされた一般的な市場向けケーブルアセンブリを含む完全なソリューションにより、ワンストップショッピングと TCO の削減が可能になります 用途 産業用通信 産業機械 産業オートメーション ロボット 機械工具 半導体製造 ソレノイドバルブ、センサバルブの製造 プロセス制御システム Vision システム 電子機器製造

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス、オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:T406●外径:5mm●コード番号:186-0406アズワン品番65-7458-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66016276T4062113003-001
4,680
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする