ベーン式風速・風量計

ベーン式風速・風量計 - エスコベーン式風速・風量計 - エスコベーン式風速・風量計 - エスコ


注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印アズワン品番65-9276-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046656EA739AF-21
オープン
108,000
118,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする