曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1セット 800個入

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1セット 800個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3522
アズワン品番
65-7532-15
内容量
1セット(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086495679310124022
301,000
299,800
329,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする