曜日別特売
679310124022 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1セット 800個入 WURTH ELEKTRONIK 66086495

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット(800個)
注文コード
66086495
品番
679310124022
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥301,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800


Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3522
アズワン品番
65-7532-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする