ハネウェル
スパセル C4
頭部にフィットする立体的な構造のフードです。
袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉じんの付着を軽減します。
縫い目シール、シールフラップでバリア性を強化しています。
用途
医療関連、製薬業用。
ダイオキシンなどの汚染物除去作業などに。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム
色
白+グレー
規格
JIS規格
機能
感染性物質防護、粉じん対策、液体防護、静電気防護、スプレー防護、微粒子防護、ミスト防護
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66178667
4500601-L
L
176~182
100~108
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
66178676
4500601-M
M
170~176
92~100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66178685
4500601-XL
XL
182~188
108~116
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66178694
4500601-XXL
XXL
188~194
116~124
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66178710
4500601-XXXL
XXXL
194~200
124~132
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください