曜日別特売

温度計 TS摺部15

温度計 TS摺部15 - 日本理化学器械(NRK)
仕様●TS摺部:15●℃:0 ~ 100●A 長さ:75 mm●種類:アルコール●コード番号:050-15100全長(mm)75温度測定範囲(℃)0~100アズワン品番65-8673-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66439864050-15100
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする