TSM-108-01-T-SV-P-TR ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入 SAMTEC 67003775

ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
67003775
品番
TSM-108-01-T-SV-P-TR
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6350
アズワン品番
65-7708-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする