WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.5mm 1列 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
67050194
品番
679310124022
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3523
アズワン品番
65-7532-17
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表