onsemi N, Pチャンネル MOSFET30 V 3.5 A、3.9 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

onsemi N, Pチャンネル MOSFET30 V 3.5 A、3.9 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン - onsemi
仕様
強化モードデュアルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
-55 (Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N, P
材質(トランジスタ)
Si
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
3.5、3.9
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
95190
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、+20
トランジスタ構成
絶縁型
最大パワー消費
2 W
内容量
1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68052436SI4532DY
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする