安藤計器製工所
赤液棒状温度計(1℃)全没 1-23シリーズ
一般的な温度計です。
全没式です。
仕様
●温度範囲:-20~105℃●目盛:1℃●全長:300mm●全没●印刷目盛
全長(mm)
300
温度測定範囲(℃)
-20~105
最小目盛(℃)
1
アズワン品番
65-8998-46
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68959819
1-23-6PS
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください