曜日別特売

サーモ102 温度計

サーモ102 温度計 - アイシー

使いやすく見やすいサイズ
人気商品です

仕様●サイズ(W×D×H):40×7×200mm●測定範囲:-30~50℃幅(mm)40奥行(mm)7温度測定範囲(℃)-30~50アズワン品番65-8126-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69420060-
590
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする