グリーンシェフ
ビンテージ ガラス蓋
ビンテージリーズ16cmに対応のガラス蓋です。
仕様
100VIH/200VIH/食器洗浄乾燥機使用可
材質
強化ガラス(全面物理強化)、ステンレス鋼
寸法(mm)
169×169×60
質量(g)
280
寸法(cm)
16
適合サイズ(cm)
16
内容量
1個
注意
※オーブン使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70354027
CC002730-001
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください