ビストロ先生 ふっくら綿の吸水ふきん

ビストロ先生 ふっくら綿の吸水ふきん サンベルム

吸水性に優れ、食器拭きに最適です

材質綿100% ホワイト 高さ(mm)330 質量(g)27 縦(mm)1 横(mm)330 内容量1個(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70460156 K73013
450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする