エンジン性能強化剤

エンジン性能強化剤 旭エンジニアリング

圧縮比を維持し摩耗を防ぎ、常にエンジン内部を清浄に保ち、スラッジ、カーボン類の付着を抑制します。
エンジンノイズを減少させ、加速性能を向上します。
エンジン性能強化剤の効果をより一層向上させるには、事前にエンジン内部を別売のオイルシステム内部洗浄剤「OSF-325」で洗浄した後に使用することをお勧めします。

使用方法エンジンを暖めてから、エンジンオイル6Lに1本の割合で添加してご使用ください。 適合車エンジン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量325mL 危険物の性状非水溶性 内容量1個(325mL)
関連資料: (0.6MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70495445 POS-325
6,000
5,798
6,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする