曜日別特売

鍋 - WIZ'A鍋 - WIZ'A鍋 - WIZ'A鍋 - WIZ'A鍋 - WIZ'A鍋 - WIZ'A鍋 - WIZ'A鍋 - WIZ'A
用途調理、鍋料理に適合対象加熱器具:IH電磁調理器100V・200V、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロシルバー内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
深さ(mm)
板厚(mm)
耐熱温度(℃)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン72728899PR2144本体、底部:ステンレス鋼 取っ手:フェノール樹脂約75はり底を含む:約1.8取っ手:約150清潔でサビにくいステンレス製、吹きこぼれにくい段付の形状、蓄熱性に優れた三層底
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
メイン72728908PR2145本体、底部:ステンレス鋼 フタ:強化ガラス 取っ手、つまみ:フェノール樹脂約90はり底を含む:約1.8取っ手、つまみ:約150清潔でサビにくいステンレス製、自立するガラス蓋付き、吹きこぼれにくい段付の形状
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メイン72728917PR2146本体、底部:ステンレス鋼 フタ:強化ガラス 取っ手、つまみ:フェノール樹脂約105はり底を含む:約1.8取っ手、つまみ:約150清潔でサビにくいステンレス製、自立するガラス蓋付き、吹きこぼれにくい段付の形状
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メイン72728926PR2147本体、底部:ステンレス鋼 フタ:強化ガラス 取っ手、つまみ:フェノール樹脂約115はり底を含む:約1.8取っ手、つまみ:約150清潔でサビにくいステンレス製、自立するガラス蓋付き、吹きこぼれにくい段付の形状
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メイン72728935PR2148本体、底部:ステンレス鋼 フタ:強化ガラス 取っ手、つまみ:フェノール樹脂約120はり底を含む:約1.8取っ手、つまみ:約150清潔でサビにくいステンレス製、自立するガラス蓋付き、吹きこぼれにくい段付の形状
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メイン72728944PR2142本体:ステンレス鋼 フタ:強化ガラス 取っ手、つまみ:フェノール樹脂約90約0.5取っ手、つまみ:約150清潔でサビにくいステンレス製、自立するガラス蓋付き、吹きこぼれにくい段付の形状
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
メイン72728960PR2143本体:ステンレス鋼 フタ:強化ガラス 取っ手、つまみ:フェノール樹脂約95約0.5取っ手、つまみ:約150清潔でサビにくいステンレス製、自立するガラス蓋付き、吹きこぼれにくい段付の形状
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする