樹脂連結平台車 積載荷重150kg ナイロン車輪
縦横連結ができる、軽くて便利な樹脂平台車 PDシリーズ
防水性、耐油性に優れたナイロン車輪を採用
キャスター受けは簡単に積み上げやすい花弁形状
軽量なので力の弱い女性の方でも作業が楽々
取っ手付きで持ち運びに便利
- 用途
- 荷物の運搬に。 物流機器 キャリー台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ワゴン 軽量 スチール 運搬 運送 荷受け 荷捌き 物流 キャスター付き 業務用 平台車 業務用台車
- 質量(kg)
- 3.4
- 色
- ブルー
- 車輪径(Φmm)
- 75
- 積載荷重(kg)
- 150
- 荷台寸法(幅)(mm)
- 380
- 車輪
- 標準ナイロン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 60×40×12
- 高さ(cm)
- 積載面:12
- 滑り止め効果
- 有
- 荷台寸法(奥行)(mm)
- 580
- 内容量
- 1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ


















![マルチスタッキング台車 アルファ[販促] マルチスタッキング台車 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81520261-260701-02.jpg)

