カジメイク
不織布帽子4枚組 5004
サッと被れて清潔。異物混入をシャットアウトします。
用途
作業全般に。
種別
帽子
色
白
サイズ
F(フリー)
混率(%)
ポリプロピレン100
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79446230
5004
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください