ついに登場!XGRILLシリーズ初の3枚プレートタイプ 減煙焼き肉グリル XGRILL Triple
焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。油の飛散も油落ちを促進して削減。
たこ焼きプレートは極のたこ焼きプレートを採用の為、大玉のたこ焼きが作れます。
蒸し焼きに便利なフタ付き。フタは卓上でも省スペースになる自立する仕様。プレート、水トレイ、フタは丸洗い対応。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 グリルプレート ホットプレート 焼き肉コンロ 波型プレート 網焼き風プレート たこ焼き お好み焼き ホットケーキ 焼きそば 餃子 ぎょうざ パーティ 女子会 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 プレート3枚組 プレート3種 エックスグリル トリプル X GRILL TRIPLE付属品平面プレート/焼き肉プレート/たこ焼きプレート/フタ/取っ手/水トレイ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300プレート3種(平面/焼き肉/たこ焼きプレート)電源コード(m)2.2温度調節範囲(℃)80(保温)~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×27×16.5内容量1台