曜日別特売

スヌーピーお弁当カップセット

スヌーピーお弁当カップセット - トルネスヌーピーお弁当カップセット - トルネ

かわいいお弁当カップセット。

材質PET樹脂+紙高さ(mm)丸形:25、、小判型;25、質量(g)15縦(mm)丸形:63、丸形底:38、小判型;70、小判型底:49横(mm)丸形:63、丸形底:38、小判型;45、小判型底:25内容量1個(25枚)
注意
0.19
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79804980PN-2
280
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする