曜日別特売

アンパンマンカレーライス型セット

アンパンマンカレーライス型セット - トルネアンパンマンカレーライス型セット - トルネアンパンマンカレーライス型セット - トルネ

アンパンマンのデコカレーがおうちで簡単に作れる!

材質ライス型:ポリプロピレン、抜き型:スチロール樹脂、ピック:スチロール樹脂高さ(mm)ライス型:30、抜き型:17、ピック:5質量(g)68縦(mm)ライス型:82、抜き型:100、ピック:66横(mm)ライス型:85、抜き型:120、ピック:5内容量1個
注意
0.2
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798050162344122
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする