曜日別特売

防水デジタル温度計

防水デジタル温度計 - TRUSCO

水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。
測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。
HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)

トラスコ品番552-0471長さ(mm)感温部:151幅(mm)66高さ(mm)135奥行(mm)22電源単4乾電池×2本(付属)温度表示最小:0.1℃保護等級IP65測定温度範囲(℃)-50~300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79837584TCT800WP
7,500
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする