曜日別特売

RVBOX 400

RVBOX 400 - アイリスオーヤマRVBOX 400 - アイリスオーヤマRVBOX 400 - アイリスオーヤマRVBOX 400 - アイリスオーヤマRVBOX 400 - アイリスオーヤマRVBOX 400 - アイリスオーヤマRVBOX 400 - アイリスオーヤマRVBOX 400 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。

用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に質量(kg)1.53容量(L)約28耐荷重(kg)80内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420628RV400Rグレー/ダークグリーン
オープン
1,488
1,637(税込)
当日出荷
79420637RV400Rチャコールグレー
オープン
1,488
1,637(税込)
当日出荷
79906437RV400Rグレー/ダークグリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
79906446RV400Rチャコールグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79906437RV400R79420628RV400RRV400R RVBOX 400 アイリスオーヤマ 79420628RVBOX 400アイリスオーヤマ1個
1,488
税込1,637
注文コードが変更になりました
79906446RV400R79420637RV400RRV400R RVBOX 400 アイリスオーヤマ 79420637RVBOX 400アイリスオーヤマ1個
1,488
税込1,637
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-22
用途: 電気柵用バッテリー、コントローラの収納
松本農園農・林・水産業

鍵穴部分が本体、フタの合わせが水平で、屋外で使用すると少量ではあるが雨水が中に入る。
屋外での使用には不向き。
全周フタが本体に被さるタイプを別途購入

1が参考にしています
2025-07-02
用途: 荷物入れ
株式会社モーターパーツ エージェンシー自動車・二輪車・自転車関連業

重い荷物をいれて使うことが多いのですが、丈夫なつくりでとても使いやすいです

2025-02-25
用途: 牛農場で使用

農場内の備品を整理する際に使用しています。丈夫でスタイリッシュでコスパが良く気に入っています。他の事業所にも薦めてみようと思います。

2025-04-10
用途: 宅配ボックス
製造業

予想以上にしっかりした作りで
安心して玄関前に置ける感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする