マリン商事
スロークッカー
スロークッカーは、野菜やお肉、水や調味料を入れて待つだけで料理が完成する調理鍋です。時短したい方、料理中にコンロが足りない方などに特におすすめです。
用途
ご自宅やアウトドアでの料理に。
色
シルバー×ブラック
容量(L)
調理:0.5~1.2(内鍋の3~8分目まで)
定格
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
強:120 弱:80 保温:80~120
寸法(cm)
約24×21×20
コード長さ(cm)
約82
満水容量(L)
1.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80470969
Ki-20015
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません