TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 160314-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
80512646
品番
160314-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
色
黄
サイズ
【タブ】5.142
タイプ
レセプタクル
シリーズ
FASTON .250
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
金