曜日別特売

TE Connectivity 170328-1 スペードコネクタ

TE Connectivity 170328-1 スペードコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Positive Lock .250 Mk II
適合電線(mm2)
【最大】2
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
内容量
1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80513188170328-1
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする