TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 647845-4 バッテリコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80516460
品番
647845-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
色
グレー
極数
2
シリーズ
AMP Power Series 50
定格電圧
600 V ac/dc
定格電流(A)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート