TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 9 極 E, 黒, 5748678-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80518456
品番
5748678-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
色
黒
極数
9
シリーズ
AMPLIMITE
シェルサイズ
【D-Sub】E
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
ストレート