TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, AMP-LATCH - NOVOシリーズ, 1658622-3
ピッチ(mm)
2.54
極数
16
シリーズ
AMP-LATCH - NOVO
定格電圧
250.0 V ac
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金, パラジウムニッケル
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート
内容量
1セット(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80523758
1658622-3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください