曜日別特売
1658622-3 TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, AMP-LATCH - NOVOシリーズ, 1658622-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80523758

TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, AMP-LATCH - NOVOシリーズ, 1658622-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード80523758品番1658622-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズAMP-LATCH - NOVO定格電圧250.0 V ac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金, パラジウムニッケル最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする