曜日別特売

TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201864-2

TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201864-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
高さ(mm)
8.7
タイプ
シールド
種類
ミニI/Oジャック
極数
8
シリーズ
Type I
ポート数
1
深さ(mm)
13.5
方向
ストレート
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805634572201864-2
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする