TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201864-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80563457
品番
2201864-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
黒
高さ(mm)
8.7
タイプ
シールド
種類
ミニI/Oジャック
極数
8
シリーズ
Type I
ポート数
1
深さ(mm)
13.5
方向
ストレート
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント