曜日別特売

TE Connectivity 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

TE Connectivity 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプメス-オンボードピッチ(mm)2.54極数10シリーズMicro-MaTch定格電圧100 V定格電流(A)1.5行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805712701-338068-0
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする