TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80571270
品番
1-338068-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
タイプ
メス-オンボード
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
Micro-MaTch
定格電圧
100 V
定格電流(A)
1.5
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート