遠藤商事
TKG ステンレス プラ柄 片手実用鍋
材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂
板厚(mm):0.7
底径(mm):157
寸法(mm)
外径×深さ:230×95
容量(L)
約2.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80768584
-
¥
4,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください