遠藤商事
TKG ステンレス プラ柄 実用鍋
材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂
板厚(mm):0.7
底径(mm):260
容量(L)
約12.4
直径×高さ(mm)
360×151
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80768539
-
¥
8,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください