曜日別特売

煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM

煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM - YAMAZEN(山善)

着脱式プレートでお手入れ簡単
温度調節はダイヤル式で簡単
焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減
焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減
ファンを稼働することで吸煙します
フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減
ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単
部品を減らしてお手入れをより簡単にしました

用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源コード:1.9安全装置温度過昇防止装置温度調節範囲(℃)保温~230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5保証期間メーカー保証:1年間内容量1台
取扱説明書:(2.58MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779486YGME-FX100(B)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸煙焼き肉グリル XGRILL STORM YGME-FX100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする