和平フレイズ
カフェブラン ホーローコーヒーポット1.1L
ホーロー製品は、表面がツルっとしたガラス質なので、汚れが落としやすくキズ付きにくいのが利点です。
におい移りも気になりません。
熱伝導が良いから、すぐにお湯が沸きます。
材質
本体・蓋:普通鋼板、表面加工:ほうろう
高さ(mm)
195
質量(g)
470
縦(mm)
110
横(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80851227
RB-1925
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください