曜日別特売

片手圧力鍋3L

片手圧力鍋3L - アイリスオーヤマ片手圧力鍋3L - アイリスオーヤマ片手圧力鍋3L - アイリスオーヤマ片手圧力鍋3L - アイリスオーヤマ片手圧力鍋3L - アイリスオーヤマ片手圧力鍋3L - アイリスオーヤマ片手圧力鍋3L - アイリスオーヤマ片手圧力鍋3L - アイリスオーヤマ

料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ4.5mm(はり底を含む)質量(g)2710圧力2段階圧力切り替え式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:423×227×170満水容量(L)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81349977KAR-3L
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする