曜日別特売

カフェブラン ホーローケトル

カフェブラン ホーローケトル - 和平フレイズカフェブラン ホーローケトル - 和平フレイズ

ホーロー製品は、表面がツルっとしたガラス質なので、汚れが落としやすくキズ付きにくいのが利点です。
におい移りも気になりません。
熱伝導が良いから、すぐにお湯が沸きます。

材質本体:鉄(普通鋼板)、表面加工:ほうろう、ハンドル:天然木内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354579RB-19232206901.8165215
3,800
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
81354588RB-19242407802.5180225
4,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする