曜日別特売

煎紗 ミニケトル0.7L(茶こしアミ付)

煎紗 ミニケトル0.7L(茶こしアミ付) - 和平フレイズ

サビに強く耐久性に優れたステンレス製の急須です。
コンロでお湯を沸かして、そのまま湯呑に注げるので便利です。
ストレーナー付きで、麦茶や番茶の煮出しができます。
ガス火専用。 満水容量0.7L(適正容量0.4L)

材質本体:ステンレス鋼(側面18-8ステンレス鋼)、底面:ステンレス鋼(16-0)、茶こしアミ:ステンレス鋼高さ(mm)157質量(g)250縦(mm)134横(mm)156内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81360364SR-7327
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする