セラプロテクトシリーズマルチポット KNC

セラプロテクトシリーズマルチポット KNC - THERMOS(サーモス)セラプロテクトシリーズマルチポット KNC - THERMOS(サーモス)セラプロテクトシリーズマルチポット KNC - THERMOS(サーモス)セラプロテクトシリーズマルチポット KNC - THERMOS(サーモス)セラプロテクトシリーズマルチポット KNC - THERMOS(サーモス)セラプロテクトシリーズマルチポット KNC - THERMOS(サーモス)セラプロテクトシリーズマルチポット KNC - THERMOS(サーモス)セラプロテクトシリーズマルチポット KNC - THERMOS(サーモス)

高い硬度で傷つきにくい「セラプロテクトコート」採用の18cmマルチポット。煮る・ゆでる・焼く・揚げる・炒める・炊く・沸かすなどこれ一つで多彩な調理に活躍します。フタには湯切り穴があり、ガラスフタをしたまま湯切りもOK。
ガラスフタは調理中は自立し、収納時は折りたためるのでコンパクトに収納可能です。

材質【本体:表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【本体:材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ2.9mm(はり底を含む))/ 取っ手:フェノール樹脂【フタ:材料の種類】ガラス:強化ガラス / 金属リング:ステンレス鋼 / ハンドル:ナイロン質量(kg)1タイプIH・ガス火サイズ(cm)18容量(L)2.1(満水容量)内径(Φmm)最大180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×130内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461478KNC-018S DRディープレッド
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
81461487KNC-018S DPBLディープブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする