曜日別特売

ココナベ

ココナベ - 野田琺瑯ココナベ - 野田琺瑯

自分のために使いたいコンパクトな万能鍋(ココナベ)。
浅めで、火のまわりが早く、取っ手がないので冷蔵庫にも収まりやすい優れもの。
1つで、下ごしらえ・料理・容器・食器の4役をこなします。
小サイズは、少量の茹でものやアヒージョ、1人分の鍋料理に便利な自分専用にしたくなる大きさです。小さいながらも、しっかりと厚みがあるので熱をとじこめる力に優れます。
大サイズは、湯豆腐や、1~2人分の鍋料理など応用がききやすい大きさです。

材質本体:琺瑯用鋼板、ツマミ:フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81528854KO-19MW198×198×105乳白720670
2,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
81528888KO-21BK215×215×115渋黒980815
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
81528870KO-19BK198×198×105渋黒720670
2,800
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
81528879KO-21MW215×215×115乳白980815
3,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする