曜日別特売

シャトルシェフ

シャトルシェフ - THERMOS(サーモス)シャトルシェフ - THERMOS(サーモス)シャトルシェフ - THERMOS(サーモス)シャトルシェフ - THERMOS(サーモス)
材質【表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.9mm(はり底を含む))エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 011内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81593945KBJ-3002 UR2.3アーバンレッド2.8300×240×190
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
81593954KBJ-3002 NVY2.3ネイビー2.8300×240×190
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
81593970KBJ-4502 UR2.7アーバンレッド4.3300×240×240
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
81593979KBJ-4502 NVY2.7ネイビー4.3300×240×240
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする